GIOCOPLAST NATALE SP - GCP97012355 ALB. DEC. CON ROSE BIANCHE 24LED H 50CM - 97012355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 240...240 V
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
4 ST
EAN
8004927123554
Artikelnummer
GCP97012355
Herstellernummer
97012355
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
240...240 V
Geeignet für Außengebrauch:
nein
ALBERINO DECORATIVO CON ROSE BIANCHE 24 LED BIANCO CALDO H 50 cm. Trasformatore 240/3,6 V 3,6W. imb.: 4 Pcs


