GIOCOPLAST NATALE SP - GCP60108140 BABBO NATALE GONFIABILE CON 2 LUCI - 60108140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gesamtlänge - 2.4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 18 W
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8004927081403
Artikelnummer
GCP60108140
Herstellernummer
60108140
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Gesamtlänge:
2.4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
18 W
Nennspannung:
12...12 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Durchmesser:
110 mm
BABBO NATALE GONFIABILE con luce interna. H 240 cm. - ? 110 cm. con 2 luci - trasf. 12V - 18W imb.: 1 pezzo per cartone. USO ESTERNO, GRADO DI PROTEZIONE IP44, CERTIFICAZIONE EUROPEA, ADATTO A SUPERFICI MEDIAMENTE INFIAMMABILI, ALIMENTAZIONE 220V/4,5V


