GIOCOPLAST NATALE SP - GCP32060090 KOSMOS MT.2,74 X CM.35 280 RAMI - 32060090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Gesamtlänge - 2.74 m
Packung
6 ST
EAN
8004927600901
Artikelnummer
GCP32060090
Herstellernummer
32060090
Hersteller
GCP
Breite:
35 mm
Gesamtlänge:
2.74 m
KOSMOS 280: rami di pino, lunghezza 2,74 m, larghezza 35 cm. imb.:


