GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17518007 COMET C/ TUB LED MULTICO,48LED 28X65CM X - 17518007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Motivbild
Anzahl der Lichtpunkte - 48
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
4 ST
EAN
8004927180076
Artikelnummer
GCP17518007
Herstellernummer
17518007
Hersteller
GCP
Ausführung:
Motivbild
Anzahl der Lichtpunkte:
48
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
2 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
650 mm