GIOCOPLAST NATALE SP - GCP17512287 COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP44 
- Mit Leuchtmittel - ja 
- Farbe - weiß 
- Nennspannung - 220...220 V 
- Geeignet für Außengebrauch - ja 
Packung
- 2 ST 
EAN
8004927122878
Artikelnummer
GCP17512287
Herstellernummer
17512287
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
57 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
COMETA CON NEON FLEX BIANCO CM 57 X 23


