Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813150 NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT - 16813150

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP16813150 NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 78

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lampenspannung - 240...240 V

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927131504

Artikelnummer

GCP16813150

Herstellernummer

16813150

Hersteller

GCP

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

78

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lampenspannung:

240...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Gesamtlänge:

5 m

NEON FLEX BIANCO BIFACCIALE, 5 MT.Cavo Alim. 1,5 Mt. Striscia Luci: 25 mt. Luce Fissa 4,8 Watts ( W/Mt). Luce fissa, Taglio: 1 mt, misura mm: 8,5x18. totale LED: 390. Assorbimento totale: 120 W. Lumen: 76,8 lm/m.