GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14610921 TENDA SFALSATA CON 64 LED BIANCO CALDO E - 14610921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8004927109213
Artikelnummer
GCP14610921
Herstellernummer
14610921
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
64
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe/Tiefe:
60 mm


