Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511251 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80,

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14511251 TENDA SFALSATA 128 LED CM.350X80,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 3.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 22 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927112510

Artikelnummer

GCP14511251

Herstellernummer

14511251

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

3.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

22 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

128

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Höhe/Tiefe:

800 mm

Tenda sfalsata 128 LED, 2 colori BIANCO FREDDO E CALDO programmabili con controller, Cm. 350 X 80 prolungabile, senza trasformatore. Lunghezza cavo alimentazione: Mt.3. Effetto: Cambia colore. Colore cavo: Trasparente.