Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412486 SFERA LUCCIOLONA BLU D.80CM, 800 LED - 14412486

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412486 SFERA LUCCIOLONA BLU D.80CM, 800 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Anzahl der Lichtpunkte - 800

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927124865

Artikelnummer

GCP14412486

Herstellernummer

14412486

Hersteller

GCP

Ausführung:

Kugelleuchte

Anzahl der Lichtpunkte:

800

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

blau

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Anschlussleistung:

44.9 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

blau

Durchmesser:

800 mm

Sfere Lucciolone Led professionali richiudibili con flash. Le sfere con lucciolone a led hanno luce fissa blu e flash bianchi automatici. Hanno diverse misure e possono essere collegate tra loro grazie ad un connettore a ?T?. La possibilita di poterle collegare tra loro con misure diverse, permette di creare scenografie molto originali adatte ad ogni tipo di ambiente interno ed esterno non autoportante.