Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412485 SFERA LUCCIOLONA BLU D.50CM, 320 LED - 14412485

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14412485 SFERA LUCCIOLONA BLU D.50CM, 320 LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 14.4 W

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927124858

Artikelnummer

GCP14412485

Herstellernummer

14412485

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Kugelleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

14.4 W

Farbe:

blau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

blau

Nennspannung:

230...230 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

320

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

500 mm

Sfere Lucciolone Led professionali richiudibili con flash. Le sfere con lucciolone a led hanno luce fissa blu e flash bianchi automatici. Hanno diverse misure e possono essere collegate tra loro grazie ad un connettore a ?T?. La possibilita di poterle collegare tra loro con misure diverse, permette di creare scenografie molto originali adatte ad ogni tipo di ambiente interno ed esterno non autoportante.