Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410298 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO - 14410298

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14410298 TENDA 144 LED CON FLASH, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 8 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927102986

Artikelnummer

GCP14410298

Herstellernummer

14410298

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

8 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

144

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Breite:

250 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Tenda 144 Led con FLaSh Bianco imb.: