GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318277 100LUCC.LED CAMB COL,B./B.CAL.SELE,10MT,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP44 
- Ausführung - Lichterkette 
- Gesamtlänge - 11.5 m 
- Mit Leuchtmittel - ja 
- Anschlussleistung - 7.2 W 
Packung
- 6 ST 
EAN
8004927182773
Artikelnummer
GCP14318277
Herstellernummer
14318277
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
11.5 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.2 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse:
II