GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318276 PROL.40LUCC.LED CAMB C.,B./B.CAL.,4MT,ES - 14318276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8004927182766
Artikelnummer
GCP14318276
Herstellernummer
14318276
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Anschlussleistung:
3.6 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Gesamtlänge:
4 m