GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14318237 600 LED MULTI,G.LUCI,LUCI 24MT,CAVO4MT,X - 14318237
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 600
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
6 ST
EAN
8004927182377
Artikelnummer
GCP14318237
Herstellernummer
14318237
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
600
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
31...31 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
28 m


