GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313197 1.000 LED MULTI, USO EST/INT, CON GIOCHI - 14313197
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 1000
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
4 ST
EAN
8004927131979
Artikelnummer
GCP14313197
Herstellernummer
14313197
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
1000
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...31 V
Anschlussleistung:
15 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
104 m