GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313190 500 LED BIANCHI, USO EST/INT, CON GIOCHI - 14313190
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 500
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8004927131900
Artikelnummer
GCP14313190
Herstellernummer
14313190
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
500
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
31...31 V
Anschlussleistung:
7.2 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
54 m




