GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313157 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE BIANCO CALDO - 14313157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 7.68 W
Packung
1 ST
EAN
8004927131573
Artikelnummer
GCP14313157
Herstellernummer
14313157
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
240...240 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Koppelbar:
ja


