GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14313154 100 LUCCIOLONE LED BIANCHE 10 MT CAVO - 14313154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 100
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8004927131542
Artikelnummer
GCP14313154
Herstellernummer
14313154
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
240...240 V
Anschlussleistung:
7.68 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Gesamtlänge:
10 m


