Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312718 200 LUCCIOLONE LED VIOLA ULTRALUMINOSE - 14312718

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312718 200 LUCCIOLONE LED VIOLA ULTRALUMINOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 20 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 15.7 W

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927127187

Artikelnummer

GCP14312718

Herstellernummer

14312718

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

20 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

15.7 W

Farbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

200 Lucciolone LED VIOLA ULTRALUMINOSE 40 MINISTROBO BIANCHI. Cavo scuro. Imb. 6 pz per cartone.