Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312717 200 LUCCIOLONE LED ROSSE ULTRALUMINOSE - 14312717

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312717 200 LUCCIOLONE LED ROSSE ULTRALUMINOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 200

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - rot

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927127170

Artikelnummer

GCP14312717

Herstellernummer

14312717

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

rot

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

15.7 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Gesamtlänge:

20 m

200 Lucciolone LED ROSSE ULTRALUMINOSE 40 MINISTROBO BIANCHI. Cavo scuro. Imb. 6 pz per cartone.