Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312714 200 LUCCIOLONE LED BIANCHE ULTRALUMINOSE - 14312714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 20 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 15.7 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927127149

Artikelnummer

GCP14312714

Herstellernummer

14312714

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

20 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

15.7 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

240...240 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Anzahl der Lichtpunkte:

200

Koppelbar:

ja

200 Lucciolone LED BIANCHE ULTRALUMINOSE 40 MINISTROBO BIANCHI , cavo scuro. Imb.: .