Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312490 500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 500

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927124902

Artikelnummer

GCP14312490

Herstellernummer

14312490

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

500

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

35 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Gesamtlänge:

50 m

500 Lucciolone LED BIANCO CALDO ULTRALUMINOSE 100 Ministrobo, cavo scuro, 50 Mt. Da esterno IP44.