GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14312488 500 LUCCIOLONE LED BIANCO CALDO - 14312488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 500
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927124889
Artikelnummer
GCP14312488
Herstellernummer
14312488
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
500
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
240...240 V
Anschlussleistung:
35 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Gesamtlänge:
50 m


