GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311240 96 LED SUPER STROBO BIANCHI, MT.10 - 14311240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Anschlussleistung - 6.14 W
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8004927112404
Artikelnummer
GCP14311240
Herstellernummer
14311240
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussleistung:
6.14 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein


