Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14311205 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BIANCO - 14311205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 100

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Farbe - weiß

  • Nennspannung - 240...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8004927112053

Artikelnummer

GCP14311205

Herstellernummer

14311205

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbe:

weiß

Nennspannung:

240...240 V

Anschlussleistung:

7.68 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Gesamtlänge:

10 m

PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON 20 FLASH BIANCHI imb.: