GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310804 400 LED VIOLA C/GIOCHI LUCE, PER USO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 19 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8004927108049
Artikelnummer
GCP14310804
Herstellernummer
14310804
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
19 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
400
Nennspannung:
31...31 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III




