GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310502 300 LED BIANCHI CON CAVO TRASPARENTE, - 14310502
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 300
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
8 ST
EAN
8004927105024
Artikelnummer
GCP14310502
Herstellernummer
14310502
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
31...31 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
14 m




