GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310501 300 LED BIANCO CALDO CON GIOCHI LUCE, - 14310501
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 14 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927105017
Artikelnummer
GCP14310501
Herstellernummer
14310501
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
14 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
31...31 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
III