GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310498 40 LUCCIOLONE A LED VIOLA, CON FLASH - 14310498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Anschlussleistung - 3.84 W
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8004927104980
Artikelnummer
GCP14310498
Herstellernummer
14310498
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussleistung:
3.84 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja



