GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310497 40 LUCCIOLONE A LED VIOLA, CAVO SCURO - 14310497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - rosa
Packung
10 ST
EAN
8004927104973
Artikelnummer
GCP14310497
Herstellernummer
14310497
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
rosa
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Anschlussleistung:
3.84 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
4 m