GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309996 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED - 14309996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 10 m
Anschlussleistung - 7.68 W
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8004927099965
Artikelnummer
GCP14309996
Herstellernummer
14309996
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussleistung:
7.68 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Koppelbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie


