GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309995 100 LUCCIOLONE A LED BIANCHE,10M,CON 20 - 14309995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 100
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 10 m
Packung
1 ST
EAN
8004927099958
Artikelnummer
GCP14309995
Herstellernummer
14309995
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
100
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
10 m
100 LUCCIOLONE LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCHI con cavo scuro imb.: . SCHEDA TECNICA-Lunghezza cavo luci: 10 mt. Lampade Sostituibili: NO Lamp. cortocircuitate: NO Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W Ass. tot.: 7,68W Effetto giochi luce: con 20 flash Articolo Prolungabile: SI (20 SET ? 2000 LED) Alim.: 220-250V - 7,68W.




