GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309955 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO - 14309955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8004927099552
Artikelnummer
GCP14309955
Herstellernummer
14309955
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Anschlussleistung:
3.84 W
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
4 m
Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt
Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie