Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309780 40 LUCCIOLONE A LED MULTI PROLUNGABILE - 14309780

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309780 40 LUCCIOLONE A LED MULTI PROLUNGABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.84 W

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Lucciolone prolungabili con cavo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927097800

Artikelnummer

GCP14309780

Herstellernummer

14309780

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.84 W

Farbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Nennspannung:

220...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

40 Lucciolone LED multicolore prolungabili per esterno, luce fissa con cavo scuro. Le 40 lucciolone misurano 4 metri e sono prolungabili fino a 30 set, per un totale di 1.200 Led. Grazie al sistema gpl system si possono collegare tra loro con misure diverse ed anche alle tende a lucciolone.