GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309666 192 LED MULTI CON GIOCHI LUCE - 14309666
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 192
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - mehrfarbig
Packung
12 ST
EAN
8004927096667
Artikelnummer
GCP14309666
Herstellernummer
14309666
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
192
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
12 m
-%25E2%2580%2593-EAN-8024199036260-11.jpg?84758479876B629093A6C8AAC0985D698372C1717F6E65647D92BDB3BB647C799472A1BABEAB9997BFB1C3B77E6493A3BEB9C6B4BEA395A67DA8C3B37F6F5D9BB9B4B7ADBB64949D7DB1C9A8B7635D97B1BBC372A89CA298B57181A9B36495A7C4AAC6B3C1635DA2BFB381B5C4A69CA9BEACB5A7BBA395619C8A9872A6837761877A847295645881826E81587F7C7&ts=1775796422339)