Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309665 192 LED BIANCHI CON GIOCHI LUCE - 14309665

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 192

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927096650

Artikelnummer

GCP14309665

Herstellernummer

14309665

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

192

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP44

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

12 m

Minilucciole 192 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno