GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14308717 LED-TW-96-5M-24V-R LED 96 LUCI 24V - 14308717
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 96
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - rot
Packung
12 ST
EAN
8004927087177
Artikelnummer
GCP14308717
Herstellernummer
14308717
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
rot
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
9 m