GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14215471 10 CASETTE PLASTIF.CON LED A BATT. - 2 A - 14215471
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 1.8 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8004927154718
Artikelnummer
GCP14215471
Herstellernummer
14215471
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
1.8 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Lichtpunkte:
10
10 Casette plastificate con luce LED a batteria, Mt. 1,8. Alim. 2 batterie tipo AA, 10 LED, 0,03A, 0,1W. 2 modelli assortiti. Imb. 12 pz per cartone.


