GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410709 SFERA SNOWFALL OPEN,DIAM. 480MM,6 LINEE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Kugelleuchte
Gesamtlänge - 3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 0.06 W
Packung
2 ST
EAN
8004927107097
Artikelnummer
GCP07410709
Herstellernummer
07410709
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Kugelleuchte
Gesamtlänge:
3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
0.06 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
360
Nennspannung:
6...6 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Schutzklasse:
III
Durchmesser:
48 mm


