Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410705 SFERA SNOWFALL VIOLA,DIAM.150MM,4 LINEE, - 07410705

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410705 SFERA SNOWFALL VIOLA,DIAM.150MM,4 LINEE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Anzahl der Lichtpunkte - 76

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8004927107059

Artikelnummer

GCP07410705

Herstellernummer

07410705

Hersteller

GCP

Ausführung:

Kugelleuchte

Anzahl der Lichtpunkte:

76

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

sonstige

Nennspannung:

6...6 V

Anschlussleistung:

0.06 W

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

3 m

Durchmesser:

15 mm

SFeRa SnoWFaLL VioLa ? 150 mm 76 Led Bianchi CON 4 FILE DI LED imb.: