GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410638 SET 4 SFERE SNOWFALL VIOLA, DIAM. 80MM, - 07410638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Kugelleuchte
Gesamtlänge - 1.2 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 0.06 W
Packung
6 ST
EAN
8004927106380
Artikelnummer
GCP07410638
Herstellernummer
07410638
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Kugelleuchte
Gesamtlänge:
1.2 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
0.06 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
6...6 V
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Lichtpunkte:
4
Schutzklasse nach IEC 61140:
III