Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07310215 5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA, DA 2 MT - 07310215

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07310215 5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA, DA 2 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 960

  • Farbe - weiß

  • Gesamtlänge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8004927102153

Artikelnummer

GCP07310215

Herstellernummer

07310215

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

960

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

2 m

5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA 960 LED BIANCHI Altezza stringhe: 200 Cm. Led per stringa: 192 Assorb. Tot.: 4W (Medio) imb.: 1 pezzo per cartone. SCHEDA TECNICA Tipo luci: Led Dist. stringa-stringa: 50 Cm Lunghezza cavo luci: 2 Mt Lunghezza cavo alim.: 3 MtNumero Stringhe: 5 Led cortocircuitati: No Led sostituibili: No Pot. Led: 3V-0,016A-0,048W Effetto luce: Nevicata Articolo prolung.: Si (7 Set) Cavo alim. sostituibile: Si Colore cavo: Scuro Alim.: Trasf. IP44 12V-25W.

Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt

Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie