Startseite
Nicht mehr in Produktion

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809871 20 LUCCIOLETTE LED BIANCHE - 01809871

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809871 20 LUCCIOLETTE LED BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.9 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 2.3 W

Packung

  • 60 ST

EAN

8004927098715

Artikelnummer

GCP01809871

Herstellernummer

01809871

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.9 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

2.3 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Lichtpunkte:

20

20 LUCCIOLETTE A LED MULTICOLOR IN BUSTA imb.: 60 pezzi per cartone. SCHEDA TECNICA-20 Lucciolette Led in busta Lunghezza luci : 1,90 mt. Lunghezza cavo : 1,50 mt. Lampade Sostituibili : NO Lampade cortocircuitate : NO Effetto : Luce fissa Colore cavo : Scuro Articolo Prolungabile : NO Cavo sostituibile : NO Alim. : Spina 220V IP20. Assorbimento tot. Bianco 2,3 W Multicolor 1,8 W Blu 2,3 W Rosso 1,6 W Giallo 1,6 W.

Ein GIOCOPLAST NATALE SP Produkt

Entdecken Sie die GIOCOPLAST NATALE SP-Serie