Startseite

GIACOMINI SPA - GIAR473X222 TESTA ELETTROTERMICA NC

KopierenKopieren
GIACOMINI SPA - GIAR473X222 TESTA ELETTROTERMICA NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Funktion - spannungslos geschlossen (NC)

  • Steuersignal - Impuls-Pause

  • Hublänge - 2.4 mm

  • Mit Endkontakten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8009902312183

Artikelnummer

GIAR473X222

Herstellernummer

R473X222

Hersteller

GIA

Netzspannung:

24 V AC/DC

Funktion:

spannungslos geschlossen (NC)

Steuersignal:

Impuls-Pause

Hublänge:

2.4 mm

Mit Endkontakten:

nein

Hilfskontakte:

nein

Automatische Huberkennung:

nein

Laufzeit:

180 s

Kabellänge:

1 m

Ausführung:

mit Wachs gefüllt

First open:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Umgebungstemperatur:

-5...50 °C

Mit Standanzeiger:

ja

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Vor Überspannung geschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Farbe:

grau

Breite:

51 mm

Länge:

37 mm

Höhe:

71 mm

Mit Ventiladapter:

ja

R473 TESTA ELETTROTERMICA NORMALMENTE CHIUSA 24V CAVO L.1m