Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI22716 CAVO TONDO COTONE BIANCO 2X0,75 MT. 50 - 22716

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

EAN

8032759227164

Artikelnummer

1GI22716

Herstellernummer

22716

Hersteller

1GI

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterwiderstand bei 20 °C:

26 Ohm/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70...70 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

Nennspannung U:

300 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo tondo rivestito di cotone, colorazione cotone naturale, sezione 2x0,75 mm². Il profilo tondo in cotone si affianca alle rosette e agli accessori della collezione. Il cotone naturale dà al cavo un aspetto opaco e organico, adatto a finiture rustiche.Sezione 2x0,75 mm², tensione nominale 300/500 V. Bobina da 50 m. L'estetica del cavo tondo è progettata per essere coerente con quella dei cavi a vista della stessa gamma, così da risultare discreta e armoniosa nell'impianto complessivo. Il profilo circolare si adatta a qualsiasi percorso: verticale, orizzontale o a soffitto, senza l'effetto appiattito caratteristico del cavo piatto.