GI GAMBARELLI - 1GI18015 CAVO TRECCIA COTONE MM 4 X 1.5 MT. 50 - 18015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
50 M
EAN
8032759180155
Artikelnummer
1GI18015
Herstellernummer
18015
Hersteller
1GI
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiterwiderstand bei 20 °C:
13.5 Ohm/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
160 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
70...70 °C
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
sonstige
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9.3 mm
Nennspannung U:
750 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Hilfsleiter-Zahl:
1
Hilfsleiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:
nein


