Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI18006 CAVO TRECCIA COTONE MM 3 X 0.50 MT. 100 - 18006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

8032759180063

Artikelnummer

1GI18006

Herstellernummer

18006

Hersteller

1GI

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterwiderstand bei 20 °C:

39 Ohm/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70...70 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo tipo treccia rivestito di cotone, colorazione cotone naturale, sezione 3x0,5 mm², tensione nominale 300/500 V. Il rivestimento in cotone naturale conferisce al cavo una texture opaca e leggermente rugosa, di aspetto artigianale. Adatto a finiture rustiche, provenzali e a stili dove il materiale grezzo è un valore estetico. Adatto per corpi illuminanti con messa a terra, interruttori e prese a vista. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli per impianti a vista sono disponibili in seta, cotone e juta, con una gamma colori pensata per abbinarsi ai componenti elettrici e agli accessori della stessa collezione.