Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI10718 CAVO TRECCIA BLU MM 3 X 0.75 MT. 50 - 10718

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.117 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032759107183

Artikelnummer

1GI10718

Herstellernummer

10718

Hersteller

1GI

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterwiderstand bei 20 °C:

26 Ohm/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70...70 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.15 mm

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione blu, sezione 3x0,75 mm², tensione nominale 300/500 V. Finitura blu: colore vivo che porta un accento cromatico nell'impianto a vista. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per corpi illuminanti con messa a terra, interruttori e prese a vista. Bobina da 50 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.