Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI10605 CAVO TRECCIA BRONZO MM 2 X 2.5 MT. 100 - 10605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

546 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032759106056

Artikelnummer

1GI10605

Herstellernummer

10605

Hersteller

1GI

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterwiderstand bei 20 °C:

13.5 Ohm/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70...70 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione bronzo, sezione 2x2,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura bronzo: tonalità profonda ispirata alle leghe metalliche delle arti decorative. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per lampade a sospensione e corpi illuminanti bifilari di media e alta potenza. Bobina da 100 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impiantia vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.