Startseite
Neu

GI GAMBARELLI - 1GI10415 CAVO TRECCIA NERO MM 4 X 1.5 MT. 50 - 10415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 50 M

EAN

8032759104151

Artikelnummer

1GI10415

Herstellernummer

10415

Hersteller

1GI

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiterwiderstand bei 20 °C:

13.5 Ohm/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

160 °C

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

70...70 °C

Schutzhülle:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9.3 mm

Nennspannung U:

750 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Hilfsleiter-Zahl:

1

Hilfsleiter-Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Cavo tipo treccia rivestito di seta, colorazione nero, sezione 4x1,5 mm², tensione nominale 450/750 V. Finitura nero: colore deciso, indicato per creare contrasto in ambienti di carattere. La guaina intrecciata in seta offre una texture fine e uniforme, morbida al tatto, con tenuta del colore garantita da fili tinti in massa secondo le norme Reach. Adatto per apparecchi a quattro conduttori, lampadari e installazioni che richiedono neutro, fase, terra e un quarto conduttore. Bobina da 50 m. I cavi GI Gambarelli sono progettati per impianti a vista in cui l'estetica del cavo è parte integrante del progetto, in continuità con interruttori, prese e accessori della stessa collezione.